| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250484209383 Herst.-Nr.: 4250484209383 EAN/GTIN: 4250484209383 |
| |
|
| | |
| 4250484209383 Sweatshirt »2199« Eigenschaften: - Gute thermophysiologische Eigenschaften - Bis 40 °C waschbar - Feine Oberfläche - Flauschige Innenseite - Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum - Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, 4250484209383, promodoro®, Pullover, promodoro, Sweatshirt »2199«, 28561459, 1647008, 28561440, Arbeits-Shirts, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Sweatshirt, Gr. 2XL, weiß, Eigenschaften:, Gute thermophysiologische Eigenschaften, Bis 40 °C waschbar, Feine Oberfläche, Flauschige Innenseite, Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum, Doppelnähte, Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig, Langarmshirt, Shirt |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,96* | € 17,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,98* | € 17,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,95* | € 17,97* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,46* | € 18,52* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 17,66* | € 23,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|