| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250985902097 Herst.-Nr.: 4250985902097 EAN/GTIN: 4250985902097 |
| |
|
| | |
| 4250985902097 LED-Leuchte Swing - LED-Ein- und Anbauleuchte, dimmbar - Funktions-/Akzentbeleuchtung - Schwenkbar - Homogene Leuchtfläche - Optisch passend zu den Leuchten S-Flat und MiniFlat Leuchte - Für den Einbau in Regale, Vitrinen - Betriebsspannung 12 Volt DC - Farbwiedergabe RA > 90 - Lichtausbeute 80 lm/W - Leistungsaufnahme 2,5 W - Ausstrahlungswinkel 900° - Schutzart IP 20 - Einbau-Ø 68 mm - Zuleitung 1,8 m - Steckverbindung M1 Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten, einbauleuchte 12v, 4250985902097, HALEMEIER, Leuchte, LED-Leuchte, Swing, 28596063, 1653186, 28596062, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 LED Swing, Alu Optik, ww 12VDC, 2.5W, 1.8m LTG. M1, LED-Leuchte Swing, LED-Ein- und Anbauleuchte, dimmbar, Funktions-/Akzentbeleuchtung, Schwenkbar, Homogene Leuchtfläche, Optisch passend zu den Leuchten S-Flat und MiniFlat Leuchte, Für den Einbau in Regale, Vitrinen, Betriebsspannung 12 Volt DC, Farbwiedergabe RA 90, Lichtausbeute 80 lm/W, Leistungsaufnahme 2, 5 W, Ausstrahlungswinkel 900°, Schutzart IP 20, Einbau-Ø 68 mm, Zuleitung 1, 8 m, Steckverbindung M1, Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen, LED |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,95* | € 35,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,81* | € 37,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,92* | € 37,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,64* | € 38,17* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 29,12* | € 40,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|