| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250985908426 Herst.-Nr.: 4250985908426 EAN/GTIN: 4250985908426 |
| |
|
| | |
| 4250985908426 LED-Leuchte EcoPower Flood - Kompakte Leuchte - Homogene Leuchtfläche - Zum Einbau in Regale, Vitrinen - Ausstrahlungswinkel 90° - Einbau-Ø 58–61 mm - Gesamt-Ø 65 mm - Farbwiedergabe RA > 80 - Lichtausbeute 106 lm/W - Leistungsaufnahme max. 1,7 W - Zuleitung 2 m - Steckverbindung LED Mini M1 Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250985908426, HALEMEIER, Leuchte, LED-Leuchte, EcoPower Flood, 28596063, 1653186, 28596062, Einbauleuchten, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 EcoPower Flood EDS Op. nw12VDC, 1.7W, LED-Leuchte EcoPower Flood, Kompakte Leuchte, Homogene Leuchtfläche, Zum Einbau in Regale, Vitrinen, Ausstrahlungswinkel 90°, Einbau-Ø 58–61 mm, Gesamt-Ø 65 mm, Farbwiedergabe RA 80, Lichtausbeute 106 lm/W, Leistungsaufnahme max. 1, 7 W, Zuleitung 2 m, Steckverbindung LED Mini M1, Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 7,93* | € 11,38* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,98* | € 12,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,11* | € 14,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,62* | € 14,78* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,41* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|