Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Einsatzschalter 12VDC 1,8m M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985910641
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985910641
EAN/GTIN:
     4250985910641
Suchbegriffe:
4250985910641
HALEMEIER
Magnet
Möbelbeschläge
4250985910641 Sensor-Einsatzschalter
- Unsichtbarer Einbau möglich
- 12 Volt DC
- Zuleitung 1,8 m
- Kann hinter Kanten verwendet werden
- Durchdringt bis zu 15 mm Material
- Standby 0,04 W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 9,50*
ab € 19,25*
€ 26,80*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,22*
€ 37,33*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.