| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4250985911860 Herst.-Nr.: 4250985911860 EAN/GTIN: 4250985911860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4250985911860 LED-Leuchte HandleLine - Aluminium - Lichtstark, dimmbar - Lichtausbeute 40 Im/W - Ausstrahlungswinkel 90° - Für Hängeschrank und grifflose Fronten - Betriebsspannung 12 Volt DC - Lichtfarbe MultiWhite, bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K) - Farbwiedergabe RA > 90 - Schutzart IP 20 - Zuleitung 1,9 m - Steckverbindung LED-Mini M1 Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchte HandleLine, 28596032, 1653184, 28596031, Anbauleuchten, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 HandleLine EDS Op 567mm 12VDC, max. 5, 3W, 2m M1, Aluminium, Lichtstark, dimmbar, Lichtausbeute 40 Im/W, Ausstrahlungswinkel 90°, Für Hängeschrank und grifflose Fron..., Betriebsspannung 12 Volt DC, Lichtfarbe MultiWhite, bei direktem Anschluss an ein EVG i..., Farbwiedergabe RA 90, Schutzart IP 20, Zuleitung 1, 9 m, Steckverbindung LED-Mini M1, Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind s..., LED-Leuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |