Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandleLine EDS Op 967mm 12VDC, max. 9,2W, 2m M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985911884
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985911884
EAN/GTIN:
     4250985911884
Suchbegriffe:
4250985911884
HALEMEIER
Leuchte
HandleLine
4250985911884 LED-Leuchte HandleLine
- Aluminium
- Lichtstark, dimmbar
- Lichtausbeute 40 Im/W
- Ausstrahlungswinkel 90°
- Für Hängeschrank und grifflose Fronten
- Betriebsspannung 12 Volt DC
- Lichtfarbe MultiWhite, bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)
- Farbwiedergabe RA > 90
- Schutzart IP 20
- Zuleitung 1,9 m
- Steckverbindung LED-Mini M1
Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.