Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Inside 120 12VDC cwL1.2m 7,2W/m 1x1.8m M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985912393
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985912393
EAN/GTIN:
     4250985912393
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
4250985912393 LED-Leuchte Versa Inside 120
- LED-Anbauleuchte, selbstklebend, dimmbar
- Lichtausbeute 125 lm/W
- Ausstrahlungswinkel 120°
- Beidseitige Zuleitung bei 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- Individuell kürzbar
- Kombinierbar mit ChannelLine-Profilen
- Für die Schrankinnenbeleuchtung und die Akzentbeleuchtung in heller Umgebung
- Betriebsspannung 12 Volt DC
- Farbwiedergabe RA > 90
- Schutzart IP 20
- Zuleitung 1,8 m
- Steckverbindung LED-Mini M1
Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
Weitere Suchbegriffe: led streifen 1m, led streifen, led streifen 6000k, 4250985912393, HALEMEIER, Leuchte, Versa, LED-Leuchte Versa Inside 120, 28596032, 1653184, 28596031, Anbauleuchten, 28596027, Lichtsysteme, 28595669, Möbelbeschläge, 1 Versa Inside 120 12VDC cwL1.2m 7, 2W/m 1x1.8m M1, LED-Anbauleuchte, selbstklebend, dimmbar, Lichtausbeute 125 lm/W, Ausstrahlungswinkel 120°, Beidseitige Zuleitung bei 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung, Individuell kürzbar, Kombinierbar mit ChannelLine-Profilen, Für die Schrankinnenbeleuchtung und die Akzentbeleuchtung in heller Umgebung, Betriebsspannung 12 Volt DC, Farbwiedergabe RA 90, Schutzart IP 20, Zuleitung 1, 8 m, Steckverbindung LED-Mini M1, Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen, Inside
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 14,00*
€ 20,34*
Lager 6QTZH
22
€ 6,99*
ab € 20,08*
€ 28,96*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.