Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartempfänger 12V 4Kanalmax. 4x36W ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985913031
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985913031
EAN/GTIN:
     4250985913031
Suchbegriffe:
4250985913031
HALEMEIER
Möbelbeschläge
Zubehör
4250985913031 Funk-Empfänger
- Schwarz, dimmbar
- Zuleitung 160 mm, Schaltleitung 160 mm
- Ausführung 4 Kanal
- Schaltspannung 24 Volt DC
- Standby 0,3 W
- Memory-Funktion bei Stromausfall
- Kennzeichen CE
- MM-Zeichen
- Einsetzbar für LED-Leuchte
Funk-Empfänger 12 Volt DC, Steckverbindung LED Mini M1, 4x 36 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,98*
€ 92,68*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 72,72*
€ 92,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 104,44*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.