Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartempfänger 24V 4Kanalmax.4x72W Zigbeeempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985913055
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985913055
EAN/GTIN:
     4250985913055
Suchbegriffe:
4250985913055
HALEMEIER
Möbelbeschläge
Zubehör
4250985913055 Funk-Empfänger
- Schwarz, dimmbar
- Zuleitung 160 mm, Schaltleitung 160 mm
- Ausführung 4 Kanal
- Schaltspannung 24 Volt DC
- Standby 0,3 W
- Memory-Funktion bei Stromausfall
- Kennzeichen CE
- MM-Zeichen
- Einsetzbar für LED-Leuchte
Funk-Empfänger 24 Volt DC, Steckverbindung LED Mini M1, 4x 72 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,18*
€ 140,51*
Lager 6QTZH
17
€ 6,99*
ab € 113,98*
€ 141,67*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 166,32*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.