Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Lager 6QTZH
>
Sofort-Artikel
>
Möbelbeschläge
>
Lichtsysteme
>
Zubehör Lichtsysteme
>
Halemeier
>
Artikel
Erweiterungsset 12VDC 60WSmartempfänger + 60W EVG
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4250985913086
Hersteller:
Halemeier
Herst.-Nr.:
4250985913086
EAN/GTIN:
4250985913086
Suchbegriffe:
4250985913086
HALEMEIER
Möbelbeschläge
Zubehör
4250985913086 Smartempfänger
- Steckverbindung LED Mini M1
Erweiterungsset 12 Volt DC 60W, L 160 mm
... >
Lichtsysteme
>
Zubehör Lichtsysteme
>
Halemeier
Weitere Suchbegriffe:
Smartempfänger
,
28596138
,
1653192
,
28596137
,
Zubehör Lichtsysteme
,
28596027
,
Lichtsysteme
,
28595669
,
1 Erweiterungsset 12VDC 60WSmartemp...
,
Steckverbindung LED Mini M1
,
Erweiterungsset 12 Volt DC 60W
,
L 160 mm
,
Empfänger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 136,12*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 136,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,89*
€ 202,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,79*
€ 199,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,49*
€ 193,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,97*
€ 187,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,12*
€ 161,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen