Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwanLite 2er Set black nw12VDC 1.25W 1.7m M1 EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985914595
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985914595
EAN/GTIN:
     4250985914595
Suchbegriffe:
4250985914595
HALEMEIER
Leuchte
Swan
4250985914595 LED-Leuchte SwanLite
- Schalter im Leuchtenkopf
- Breitstrahlend
- Flexibler Schwanenhals
- Drehbarer Leuchtenkopf
- Zum Nachrüsten am Bettkopf und Sofa
- Abstrahlungswinkel 90°
- Farbwiedergabe RA > 80
- Lichtausbeute 100 lm/W
- Zuleitung 1,8 m
- Steckverbindung LED Mini M1
Lieferung: LED-Stecker Vorschaltgerät und eine Verlängerungsleitung sind im Set enthalten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,93*
€ 117,62*
Lager 6QTZH
10
€ 6,99*
ab € 93,65*
€ 117,96*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.