Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoPower L schwarz mw 12VDC 3.2W 1.8m Ltg. M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985914922
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985914922
EAN/GTIN:
     4250985914922
Suchbegriffe:
4250985914922
HALEMEIER
Leuchte
LED-Leuchte
4250985914922 LED-Leuchte EcoPower L
- Kompakte Leuchte, dimmbar
- Zum Einbau in Regale, Vitrinen, Nischen
- Abstrahlungswinkel 90°
- Einbau-Ø 68–71 mm
- Gesamt-Ø 75 mm
- Farbwiedergabe RA > 80
- Lichtausbeute 94 lm/W
- Leistungsaufnahme max. 3,2 W
- Zuleitung 1,8 m
- Steckverbindung LED Mini M1
Hinweis: Die Version multiwhite benötigt Zubehör aus dem Bereich Schalttechnik. LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 9,50*
ab € 12,77*
€ 18,23*
Lager 6QTZH
23
€ 6,99*
ab € 18,32*
€ 25,84*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.