Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miles 1er Set,sch.matt ww12VDC 1,8W 1,8m M1 EVG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4250985915301
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985915301
EAN/GTIN:
     4250985915301
Suchbegriffe:
4250985915301
HALEMEIER
Leuchte
Möbelbeschläge
4250985915301 LED-Leuchte Miles
- Singleleuchte, dimmbar
- Zum Nachrüsten am Bettkopf und Sofa
- Ausstrahlungswinkel 90°
- Leistungsaufnahme 1,8 W
- Farbwiedergabe RA > 80
- Lichtausbeute 133 lm/W
- Schutzart IP20
- Anschluss an LED-Vorschaltgerät
- Zuleitung 1,8 m
- Steckverbindung LED Mini M1
Hinweis: LED-Stecker Vorschaltgerät und eine Verlängerungsleitung sind im 2er-Set enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,54*
€ 108,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,90*
€ 106,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,55*
€ 102,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,67*
€ 100,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,27*
€ 84,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.