| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4251164222944 Herst.-Nr.: 4251164222944 EAN/GTIN: 4251164222944 |
| |
|
| | |
| 4251164222944 Sweatshirt »2199« Eigenschaften: - Gute thermophysiologische Eigenschaften - Bis 40 °C waschbar - Feine Oberfläche - Flauschige Innenseite - Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum - Doppelnähte Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, 4251164222944, promodoro®, Langarmshirt, Shirt, Sweatshirt »2199«, 28561459, 1647008, 28561440, Arbeits-Shirts, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Sweatshirt, Gr. M, graphite, Eigenschaften:, Gute thermophysiologische Eigenschaften, Bis 40 °C waschbar, Feine Oberfläche, Flauschige Innenseite, Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum, Doppelnähte, Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig, promodoro |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,09* | € 19,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,20* | € 19,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,29* | € 19,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,48* | € 20,06* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 18,76* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|