| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260008243151 Herst.-Nr.: 4260008243151 EAN/GTIN: 4260008243151 |
| |
|
| | |
| 4260008243151 Kugelhahn, Baureihe 990 - Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle - Flügelgriff bis 1.1/4" (DN 32), ISO-T-Griff bis 2" (DN 50), Hebelgriff für alle Nennweiten - Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw. - Voller Durchgang nach DIN EN 1983 - Innengewinde nach DIN ISO 228.1 - Außengewinde nach DIN ISO 228.1 - Material Gehäuse: CW617N, vernickelt - Material Kugel: CW614N, verchromt - Material Kugeldichtung: PTFE - Material Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton) - Material Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung - Material Flügelgriff: Aluminium rot lackiert - Material ISO-T-Griff: PA 6 - Betriebsdruck max.: 40 bar - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +180 °C, ISO-T-Griff –20 °C bis +150 °C (abhängig vom Betriebsdruck) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, messing kugelhahn, messing kugelhahn dn 32, 4260008243151, Bee, Muffenkugelhahn, Baureihe 990, 28591029, 1652285, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kugelhahn BR 990 Hebelgriff, IG/IG G 3/4", PN40, Messing BEE, Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle, Flügelgriff bis 1.1/4" (DN 32), ISO-T-Griff bis 2" (DN 50), Hebelgriff für alle Nennweiten, Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw, Voller Durchgang nach DIN EN 1983, Innengewinde nach DIN ISO 228.1, Außengewinde nach DIN ISO 228.1, Material Gehäuse: CW617N, vernickelt, Material Kugel: CW614N, verchromt, Material Kugeldichtung: PTFE, Material Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton), Material Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung, Material Flügelgriff: Aluminium rot lackiert, Material ISO-T-Griff: PA 6, Betriebsdruck max.: 40 bar |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 4,00* | ab € 6,90* | € 9,16* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 7,00* | € 9,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,07* | € 9,90* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,08* | € 9,91* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,29* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|