Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Artikel
Hautsch.ReinigerStephalenVital,2000 ml Faltflasche
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4260029174571
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
4260029174571
EAN/GTIN:
4260029174571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
4260029174571 Hautreiniger Stephalen® Vital
- Mildes Waschgel, geeignet zur Ganzkörperreinigung
- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert
... >
Reinigungsstoffe
>
Hygiene-/Pflegeprodukte
>
Physioderm®
Weitere Suchbegriffe:
Pflegedusche
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
duschbad 2l
,
duschbad
,
physioderm duschgel
,
4260029174571
,
Physioderm®
,
Hautreiniger
,
Hautreiniger Stephalen® Vital
,
28576809
,
1649802
,
28576682
,
Hygiene-/Pflegeprodukte
,
28576681
,
Reinigungsstoffe
,
28575531
,
Chemisch-Technische Produkte
,
1 Hautsch.ReinigerStephalenVital
,
2000 ml Faltflasche
,
Mildes Waschgel
,
geeignet zur Ganzkörperreinigung
,
Hautpflegend
,
Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
,
Enthält Zuckertenside
,
Seifen- und alkalifrei
,
Farbstofffrei
,
Parfümiert
,
Stephalen®-Hautreiniger
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 18,87*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 19,44*
Lager 894
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 19,56*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 19,84*
Lager 6QTZH
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 6,99*
ab € 19,28*
€ 24,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen (
entspricht € 144,78* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GREVEN Spender IVRAXOMAT® VARIO ECO, leer, für 1000ml und 2000ml Varioflaschen
Peter Greven Physioderm
13447003
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen