Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Sonnenschutzcreme
>
Artikel
Physio UV 50 Plus 100ml Creme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4260029177350
Hersteller:
Greven
Herst.-Nr.:
4260029177350
EAN/GTIN:
4260029177350
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
4260029177350 Hautschutzcreme/-spray Physio UV 50 Plus
- Mit Überkopfpumpe
- Sofortiger Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
- Lichtschutzfaktor 50
- Fettfreie Formulierung
- Extra wasserfest
- Parfüm- und duftstofffrei
... >
Reinigungsstoffe
>
Hygiene-/Pflegeprodukte
>
Physioderm®
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
physioderm hautschutzcreme 100ml tube
,
feuchtigkeitscreme
,
hand-creme physioderm
,
4260029177350
,
Physioderm®
,
Hautschutzspray
,
Hautschutzspray Physio UV 50 Plus
,
28576809
,
1649802
,
28576682
,
Hygiene-/Pflegeprodukte
,
28576681
,
Reinigungsstoffe
,
28575531
,
Chemisch-Technische Produkte
,
1 Physio UV 50 Plus 100ml Creme
,
Hautschutzcreme/-spray Physio UV 50 Plus
,
Mit Überkopfpumpe
,
Sofortiger Schutz vor natürlicher UV-Strahlung
,
Lichtschutzfaktor 50
,
Fettfreie Formulierung
,
Extra wasserfest
,
Parfüm- und duftstofffrei
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
48
12
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,01*
Lager 163
12
€ 6,49*
ab € 6,86*
€ 8,41*
Lager 4682
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 9,03*
Lager 9428
1 Tag
105
1
€ 5,00*
ab € 6,56*
€ 9,08*
Lager 6QTZH
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 9,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0798* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 117,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
13701-003, Physioderm Lipstick Frost & Sun Lipstick
Peter Greven Physioderm
13701003
ab € 1,23*
Ähnlich
14093-002, Hautschutzcreme Physio UV 50 Plus 20 ml Tube Sonnenschutz UV Schutz
Peter Greven Physioderm
14093002
ab € 1,88*
Ähnlich
Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN 100ml UV 30 SUN Tube PHYSIODERM
Peter Greven Physioderm
14326001
ab € 5,82*
Ähnlich
Physioderm Physio® UV 50 Spray, UV-B/UV-A Schutz, wasserfest, 200ml/Flasche
Peter Greven Physioderm
14286001
ab € 13,15*
Ähnlich
Physioderm® Hautpflegecreme CUREA SOFT, parfümfrei, 100ml/Tube
Peter Greven Physioderm
14012001
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen