| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260522180130 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260522180130 EAN/GTIN: 4260522180130 |
| |
|
| | |
| 4260522180130 Gartenfilter S - Für den Einbau in Regenwasserspeicher aus Kunststoff oder Beton - Mit Schmutzfangkorb aus Kunststoff - Alle Anschlüsse in DN 100 ohne Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf - Anschlusskapazität (nach DIN 1986) bis zu 213 m² bei einer Regenspende von 300 l/(sxha) - Geeignet zum Einbau in das Erdreich, mit Teleskopverlängerung 75 cm (variabel verstellbar) und Deckel für die Verkehrsfläche der Klasse A (Radfahrer, Fußgänger) Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260522180130, Neutrale Produktlinie, Gartenfilter, Gartenfilter S, 28584529, 0, 28584388, Bewässerungszubehör, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Regenwasserfilter Gartenfilter S Beschaffungsartikel, Für den Einbau in Regenwasserspeicher aus Kunststoff oder Beton, Mit Schmutzfangkorb aus Kunststoff, Alle Anschlüsse in DN 100 ohne Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf, Anschlusskapazität (nach DIN 1986) bis zu 213 m² bei einer Regenspende von 300 l/(sxha), Geeignet zum Einbau in das Erdreich, mit Teleskopverlängerung 75 cm (variabel verstellbar) und Deckel für die Verkehrsfläche der Klasse A (Radfahrer, Fußgänger), Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| |