| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260522180222 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260522180222 EAN/GTIN: 4260522180222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4260522180222 Fallrohr-Filter - Regenwasserfilter aus Kupfer oder Titanzink - Für den Einbau in ein Fallrohr mit einem Durchmesser von 100 mm - Gereinigtes Wasser wird über den seitlichen Abgang DN 50 in ein angeschlossenes System geleitet, Schmutz wird in den Kanal gespült - Integrierte Filterpatrone mit Filtergewebe aus Edelstahl - Anschlusskapazität 150 m² Dachfläche Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenwasser-Filter, Regenwasserfilter, fallrohr filter, 4260522180222, Neutrale Produktlinie, 28584529, 0, 28584388, Bewässerungszubehör, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Regenwasserfilter FallrohrFilter Kupfer Beschaffungsartikel, Regenwasserfilter aus Kupfer oder Titanzink, Für den Einbau in ein Fallrohr mit einem Durchmesser von 100 mm, Gereinigtes Wasser wird über den seitlichen Abgang DN 50 in ein angeschlossenes System geleitet, Schmutz wird in den Kanal gespült, Integrierte Filterpatrone mit Filtergewebe aus Edelstahl, Anschlusskapazität 150 m² Dachfläche, Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |