| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260522180468 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260522180468 EAN/GTIN: 4260522180468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4260522180468 Kennzeichnungs-Set - Kennzeichnungs-Set für die generelle Kennzeichnung von Gebäuden, in denen eine Regenwassernutzungsanlage installiert ist und für die separate Kennzeichnung von Leitungen und Entnahmestellen, die nicht mit Trinkwasser betrieben werden - Laut DIN 1989 bestehend aus: -Hinweisschild aus Kunststoff mit Aufdruck: "In diesem Gebäude ist eine Regenwassernutzungsanlage installiert Querverbindungen ausschließen." 2 mm stark, 200 x 150 mm, Hintergrund blau, Schrift weiß -Verbotsschild aus Kunststoff mit Text "Kein Trinkwasser", 1 mm stark, 120 x 60 mm, Hintergrund weiß, Schrift rot -Verbotsschild mit Graphik "Kein Trinkwasser" nach DIN EN ISO 7010, Durchmesser 100 mm, Hintergrund weiß, Schrift rot -Trassenwarnband mit Text "Kein Trinkwasser", 0,14 mm stark, 10 m x 40 mm, Farbe gelb, Schrift schwarz -Rohrkennzeichnungsband mit Text "Kein Trinkwasser", Breite 76 mm, Farbe grün, Schrift weiß Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4260522180468, Neutrale Produktlinie, Kennzeichnungs-Set, 28584689, 0, 28584688, Regenspeicher, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Kennzeichnungs-Set Regenwassernutzungs anlage Beschaffungsartikel, Kennzeichnungs-Set für die generelle Kennzeichnung von Gebäuden, in denen eine Regenwassernutzungsanlage installiert ist und für die separate Kennzeichnung von Leitungen und Entnahmestellen, die nicht mit Trinkwasser betrieben werden, Laut DIN 1989 bestehend aus:, Hinweisschild aus Kunststoff mit Aufdruck: "In diesem Gebäude ist eine Regenwassernutzungsanlage installiert Querverbindungen ausschließen." 2 mm stark, 200 x 150 mm, Hintergrund blau, Schrift weiß, Verbotsschild aus Kunststoff mit Text "Kein Trinkwasser", 1 mm stark, 120 x 60 mm, Hintergrund weiß, Schrift rot, Verbotsschild mit Graphik "Kein Trinkwasser" nach DIN EN ISO 70 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |