| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260522185517 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260522185517 EAN/GTIN: 4260522185517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4260522185517 Regenwassermanager iRain eco - Bestehend aus Kreiselpumpe, elektronischem Pumpenschaltautomaten, Einspeisebehälter aus Kunststoff mit mechanischer Trinkwassernachspeisung, Umschaltventil, Schaltbox und Schwimmerschalter - Mit bedarfsorientierter und hausinterner Trinkwassernachspeisung - Automatische Umschaltung zwischen Betriebswasservsorgung aus einer Zisterne oder einem Einspeisbehälter - Störungsfreier Betrieb auch bei Regenwassermangel - Trinkwassertrennung nach DIN EN 1717 - Mit mehrstufiger und selbstansaugender Kreiselpumpe, Hydraulik der Pumpe größtenteils aus Edelstahl mit Laufrädern aus Noryl und einer Gleitringdichtung aus Keramik und Graphite - Mit elektronischem Pumpenschaltautomaten, der das System automatisch druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet, sowie die Pumpe vor Trockenlauf schützt, ausgestattet mit einem kleinen Wasserpuffer, einem speziellen Rückschlagventil und einer automatischen Reset-Funktion - Mit Schwimmerschalter der Regenwassermangel anzeigt, über eine Schaltbox sind Umschaltventil und Schwimmerschalter miteinander verbunden - Trinkwassernachspeisung in den Einspeisebehälter erfolgt über ein mechanisches, proportional gesteuertes Schwimmerventil mit PE-Schwimmer und KTW- und DVGW-W270 Zertifizierung Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 28584689, 0, 28584688, Regenspeicher, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Regenwassermanager iRain eco Besc..., Bestehend aus Kreiselpumpe, elektronischem Pumpenschaltautomate..., Einspeisebehälter aus Kunststoff mi..., Umschaltventil, Schaltbox und Schwimmerschalter, Mit bedarfsorientierter und hausint..., Automatische Umschaltung zwischen B..., Störungsfreier Betrieb auch bei Reg..., Trinkwassertrennung nach DIN EN 171..., Mit mehrstufiger und selbstansaugen..., Hydraulik der Pumpe größtenteils au... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |