| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260655019949 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260655019949 EAN/GTIN: 4260655019949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4260655019949 Trinkwassertrennstation ecoSplit 5-45 - Bestehend aus Kreiselpumpe, elektronischem Pumpenschaltautomaten, 1,5 m Netzkabel mit Schukostecker und Einspeisebehälter aus Kunststoff mit mechanischer Trinkwassernachspeisung, feuerverzinkter Tragekonsole zur Wand- und Bodenbefestigung sowie einer Abdeckhaube aus ABS (Kunststoff) mit Schalldämmung - Nach DIN EN 1717, zur Absicherung der Trinkwasserinstallation gegen Rückverkeimung, Rückfließen und Vermischen durch verkeimtes Wasser der Kategorie 5 - Mit einer Sicherungseinrichtung ""freier Auslauf"" Typ AB nach DIN EN 13077 und KTW- und DVGW-W270 zertifizierter Nachspeiseeinrichtung - Mit selbstansaugender, mehrstufiger und luftgekühlter DAB-Kreiselpumpe EuroInox aus Edelstahl, robust und korrosionsbeständig, spezielles Ventil (Injektor) ermöglicht, dass Luft, die im System vorhanden ist, in weniger als 5 Minuten und bis zu einer Steighöhe von 8 Metern aus dem System entweichen kann - Die Hydraulik besitzt Lauf- und Leiträder aus einem Technopolymer für eine gute Gleit- und Abriebfestigkeit - Die Motorwelle wird mit einer Gleitringdichtung aus Keramik / Graphite / NBR abgedichtet - Mit elektronischem Pumpenschaltautomaten, der das System automatisch druckabhängig einschaltet und strömungsabhängig ausschaltet sowie die Pumpe vor Trockenlauf schützt - Einschaltdruck des Schaltautomaten ist einstellbar von 1,5 - 3,5 bar und bei einem Durchfluss von <2 Liter / Minute schaltet der Schaltautomat mit einer Nachlaufzeit von ca. 7 Sekunden das System ab, ausgestattet mit einem kleinen Wasserpuffer, einem speziellen Rückschlagventil und einer automatischen Reset-Funktion - Trinkwassernachspeisung in den Einspeisebehälter erfolgt über ein mechanisches, proportional gesteuertes Schwimmerventil mit PE-Schwimmer mit KTW- und DVGW-W270 Zertifizierung Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 28584735, 0, 28584734, Trinkwassertrennung, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Trinkwassertrenn- station iSplit ..., Bestehend aus Kreiselpumpe, elektronischem Pumpenschaltautomate..., 5 m Netzkabel mit Schukostecker und..., feuerverzinkter Tragekonsole zur Wa..., Nach DIN EN 1717, zur Absicherung der Trinkwasserinst..., Rückfließen und Vermischen durch ve..., Mit einer Sicherungseinrichtung, freier Auslauf, Typ AB nach DIN EN 13077 und KTW- u..., Mit selbstansauge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |