Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Pistolenschaum B2 750ml (MDI-haltig) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784150910
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784150910
EAN/GTIN:
     4317784150910
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
4317784150910 PU-Pistolenschaum B2
- 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum
- Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP
- Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert
- Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen
- Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre
- Zur Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen
- Zur Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren
- Zur Optimierung der Isolierungen in der Kühltechnik
- Baustoffklasse B2 DIN 4102
- Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke
- Schaumausbeute: 1 Liter ergibt ca. 35–40 Liter
- Schalldämmwert 57,4 dB (DIN 52210 Teil 3)
- Isolierwert: 0,0354 w (mk)
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol,H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen,H335: Kann die Atemwege reizen,H315: Verursacht Hautreizungen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, e-coll bauschaum, 4317784150910, E-COLL, Wartungsprodukt, PU-Pistolenschaum B2, 28575778, 1649665, 28575777, Polyurethan-Dichtschaum, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 PU-Pistolenschaum B2 750ml (MDI-haltig) E-COLL, 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum, Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP, Mit hohem thermischem und akustischem Isolierwert, Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen, Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre, Zur Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen, Zur Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren, Zur Optimierung der Isolierungen in der Kühltechnik, Baustoffklasse B2 DIN 4102, Hautbildung: nach ca. 10 Minuten, Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke, Schaum
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1452
12
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,72*
2 Tage
1452
12
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 7,80*
1 Tag
1452
24
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,87*
Lager 6QTZH
2292
12
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 8,85*
2 Tage
1464
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784234078
ab € 13,69*
Zubehör
E-Coll
4317784202244
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.