| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784238465 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784238465 EAN/GTIN: 4317784238465 |
| |
|
| | |
| 4317784238465 Fassadenschraube, Edelstahl A2 - Mit 16 mm Dichtscheibe - Mit Spitze, Form A - SW 9,5 mm (ca. 3/8 Zoll) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784238465, E-NORMpro, Form, Dachbauschrauben, Fassadenschraube mit Spitze, Form A, Edelstahl A2, 28571273, 1648730, 28571272, Fassadenschrauben, 28571224, Schrauben, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Fassadenschr. Edelst.A2 6, 5x64 S16 HP E-NORMpro, Mit 16 mm Dichtscheibe, Mit Spitze, SW 9, 5 mm (ca. 3/8 Zoll), AM881766564 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1631* | € 0,2231* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1858* | € 0,2458* | | | | Lager 6QTZH | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,37* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2792* | € 0,3753* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,2877* | € 0,3877* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|