Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferpasten-Spray 400ml E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784243469
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784243469
EAN/GTIN:
     4317784243469
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpasten spray 400ml
kupferpaste
kupferpaste spray
4317784243469 Kupferpasten-Spray
- Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen, an denen Demontageprobleme auftreten können
- Silikonfrei
- Schmierung von Schraubverbindungen an Verbrennungsmotoren
- Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen
- Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen
- Befestigungen von Gas- und Ölbrennern
- Bremsbackenlagerungen, Bremsnocken von Trommelbremsen
- Stifte und Kreuzfedern von Scheibenbremsen
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1150 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784243469, E-COLL, Schmierstoff, Lebensmittelmaschinen, Kupferpasten-Spray, 28577372, 1649898, 28577356, Schmierfett, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kupferpasten-Spray 400ml E-COLL, Zur Schmierung, Trennung und als Korrosionsschutz bei thermisch hochbelasteten Verbindungsstellen, an denen Demontageprobleme auftreten können, Silikonfrei, Schmierung von Schraubverbindungen an Verbrennungsmotoren, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen von Heißdampfleitungen, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen, Befestigungen von Gas- und Ölbrennern, Bremsbackenlagerungen, Bremsnocken von Trommelbremsen, Stifte und Kreuzfedern von Scheibenbremsen, Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1150 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
372
12
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 7,76*
2 Tage
372
24
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,81*
12
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 7,98*
3 Tage
372
1
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,78*
Lager 6QTZH
408
12
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 8,82*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 105,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.