Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendichtung grün 50g niedrigfest E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784251129
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784251129
EAN/GTIN:
     4317784251129
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
e-coll flächendichtung
flächendichtung
4317784251129 Flächendichtung, niedrigfest
- Normal härtende Flächendichtung
- Aushärtung unter Luftabschluss und Metallkontakt
- Einfache Demontage der Verbindungen möglich
- Besonders geeignet für glatte Oberflächen, den Getriebe-, Motoren- und Pumpenbau
- Für Anwendungen im Automobilbau
- Handfest: nach 20–40 Minuten
- Viskosität: 17000–50000 mPas
- Spaltfüllvermögen: 0,1 mm
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,05 kg
Gebinde:
Ziehharmonika
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Farbe:
grün
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784251129, E-COLL, Klebstoffe, niedrigfest, 28575724, 1649655, 28575723, Gehäusedichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Flächendichtung grün 50g niedrigfest E-COLL, Normal härtende Flächendichtung, Aushärtung unter Luftabschluss und Metallkontakt, Einfache Demontage der Verbindungen möglich, Besonders geeignet für glatte Oberflächen, den Getriebe-, Motoren- und Pumpenbau, Für Anwendungen im Automobilbau, Handfest: nach 20–40 Minuten, Viskosität: 17000–50000 mPas, Spaltfüllvermögen: 0, 1 mm, Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, E-Coll-Flächendichtung, Kaltmetall-Kitt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,68*
2 Tage
50
10
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 13,29*
7 Tage
53
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,49*
6 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 14,12*
Lager 6QTZH
70
10
€ 6,99*
ab € 12,12*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2424* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.