| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784305358 Herst.-Nr.: 4317784305358 EAN/GTIN: 4317784305358 |
| | | |
|
| | |
| 4317784305358 Zink-Spray hell - Haftet auf Metall und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz - Bildet einen glatten, porenfreien Film - Schnelltrocknend, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig - Bei allen Karosseriearbeiten - Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen - Als Zwischenschicht beim Punktschweißen - Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Farbe: | silbergrau | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784305358, E-COLL, Chemisch-Techn, Reparatur, Zink-Spray hell, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Zink-Spray hell 400ml silbergrau E-COLL, Haftet auf Metall und bietet einen Langzeitkorrosionsschutz, Bildet einen glatten, porenfreien Film, Schnelltrocknend, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig, Bei allen Karosseriearbeiten, Zum Ausbessern beschädigter Feuerverzinkungen, Als Zwischenschicht beim Punktschweißen, Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH066: Wiederholter Kontakt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 4,49* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,49* | € 6,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,53* | € 6,75* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,76* | € 6,89* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,69* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|