| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784305365 Herst.-Nr.: 4317784305365 EAN/GTIN: 4317784305365 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784305365 Allzweckreiniger - Gebrauchsfertige Reinigungslösung auf Alkoholbasis - Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside - Silikonfrei - Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Materialien wie: Kunststoffe, keramische Wand- und Bodenfliesen, Stein- und PVC-Böden, Türen, Tische, Glas, Emaille, Metall - Mischungsverhältnis: 1:10 - Verbrauch: 25 ml reichen für 100 m² - pH-Wert: ca. 11,4 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden,H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784305365 | GHS: | GHS07 | GHS05 | Gefahrenhinweise: | H315: Verursacht Hautreizungen | H318: Verursacht schwere Augenschäden |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, e-coll allesreiniger, allzweckreiniger, 4317784305365, E-COLL, Edelstahlreiniger, 28576955, 1649822, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Allzweckreiniger 5L Kanister E-COLL, Gebrauchsfertige Reinigungslösung auf Alkoholbasis, Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside, Silikonfrei, Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Materialien wie: Kunststoffe, keramische Wand- und Bodenfliesen, Stein- und PVC-Böden, Türen, Tische, Glas, Emaille, Metall, Mischungsverhältnis: 1:10, Verbrauch: 25 ml reichen für 100 m², pH-Wert: ca. 11, 4, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H318: Verursacht schwere Augenschäden, H315: Verursacht Hautreizungen, Brennerreiniger-Spray, und |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 16,63* | € 24,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,57* | € 24,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 17,98* | € 25,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,25* | € 25,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,65* | € 29,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,13* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|