Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784305419
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305419
EAN/GTIN:
     4317784305419
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo
4317784305419 Auto-Shampoo-Konzentrat
- Mildes Shampoo
- Es bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen
- Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen
- Silikonfrei
- Zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art
- Verdünnung bis 1:50
- Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H318: Verursacht schwere Augenschäden
EUH208: Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
GHS:
GHS07 | GHS05
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784305419, E-COLL, Scheibenreiniger-Schaum, Cockpit-Spray, Auto-Shampoo-Konzentrat, 28576955, 1649822, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL, Mildes Shampoo, Es bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen, Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen, Silikonfrei, Zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art, Verdünnung bis 1:50, Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H318: Verursacht schwere Augenschäden, EUH208: Enthält (R)-p-Mentha-1, 8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, Auto-Shampoo, Shampoo
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
24
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,84*
12
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 5,87*
3 Tage
24
12
€ 5,90*
ab € 4,33*
€ 5,91*
3 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,30*
Lager 6QTZH
24
12
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,0049* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.