Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Spray seidenmatt 400ml tiefschwarz E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784305938
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305938
EAN/GTIN:
     4317784305938
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
4317784305938 Color-Spray, seidenmatt/matt
- Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis
- Aromatenfrei
- Witterungs- und korrosionsbeständig
- Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl)
- Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe
- Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken
- Für Innen- und Außenlackierungen
- Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien
- Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen
- Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten
- Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
- Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung
EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.,EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
RAL-Nr.:
9005
Glanzgrad:
seidenmatt
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Farbe:
tiefschwarz
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Hochglanzlack, Mattlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Seidenglanzlack, Seidenmattlack, spray acryl-lack, acryl lack, acryllack seidenmatt, 4317784305938, E-COLL, Markierspray, Coll, Color-Spray, seidenmatt/matt, 28575898, 1649697, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Color-Spray seidenmatt 400ml tiefschwarz E-COLL, Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis, Aromatenfrei, Witterungs- und korrosionsbeständig, Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl), Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe, Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken, Für Innen- und Außenlackierungen, Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien, Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen, Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten, Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden, Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: E
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 6,13*
15 Tage
744
6
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,28*
3 Tage
744
1
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,69*
Lager 6QTZH
720
6
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 6,69*
8 Tage
750
1
€ 4,30*
ab € 4,69*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.