| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784341684 Herst.-Nr.: 4317784341684 EAN/GTIN: 4317784341684 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784341684 Unterbodenschutz-Spray - Thixotrop eingestelltes Produkt - Hoher Kautschukanteil - Getrockneter Film ist leicht strukturiertbar - Hoher Abriebwiderstand - Gute Haftung, dauerelastisch, kältebeständig und guter Korrosionsschutz - Schutz gegen Steinschlag an Spoiler, Schwellern, Türen und Heckschürzen - Abdichtungs- und Versiegelungsspray für Dachrinnen, Heizungsrohre, Entlüftungsrohre, Abwasser- und Abflussrohre, Last- und Wohnwagen, Dächer, Wände, Boote usw. - Versiegelt Oberflächen auf Metall, Holz, Zement, Mauerwerk, Emaille, Blech etc. - Temperaturbeständigkeit: –20 °C – +70 °C - Staubtrocken nach ca. 2 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,5 l | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Unterbodenschutz, Unterbodenschutzmittel, e-coll unterbodenschutz 500 ml, unterbodenschutz, unterbodenschutz 500 ml, 4317784341684, E-COLL, Unterbodenschutz-Spray, Coll, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Unterbodenschutz-Spray 500ml E-COLL, Thixotrop eingestelltes Produkt, Hoher Kautschukanteil, Getrockneter Film ist leicht strukturiertbar, Hoher Abriebwiderstand, Gute Haftung, dauerelastisch, kältebeständig und guter Korrosionsschutz, Schutz gegen Steinschlag an Spoiler, Schwellern, Türen und Heckschürzen, Abdichtungs- und Versiegelungsspray für Dachrinnen, Heizungsrohre, Entlüftungsrohre, Abwasser- und Abflussrohre, Last- und Wohnwagen, Dächer, Wände, Boote usw, Versiegelt Oberflächen auf Metall, Holz, Zement, Mauerwerk, Emaille, Blech etc, Temperaturbeständigkeit: –20 °C – +70 °C, Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 5,82* | € 7,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,99* | € 8,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,07* | € 8,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,46* | € 8,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,85* | € 9,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0137* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|