Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivator-Spray 150ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784341691
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784341691
EAN/GTIN:
     4317784341691
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator 150ml
aktivator
aktivator ecoll
4317784341691 Aktivator-Spray
- Auf Basis von Lösemitteln und Amiden
- Dient zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- Zur Beschleunigung der Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen
- Gut geeignet bei stark passivierten Metalloberflächen (galvanisch behandelte Oberflächen z. B.: verchromt, vernickelt, verzinkt)
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 l
Gebinde:
Sprühdose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784341691, E-COLL, Feinpflegespray, Aktivator-Spray, 28576026, 1649725, 28576025, Aushärtebeschleuniger, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Aktivator-Spray 150ml E-COLL, Auf Basis von Lösemitteln und Amiden, Dient zur Vorbehandlung von Klebeflächen, Zur Beschleunigung der Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen, Gut geeignet bei stark passivierten Metalloberflächen (galvanisch behandelte Oberflächen z. B.: verchromt, vernickelt, verzinkt), Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H315: Verursacht Hautreizungen, Coll, Primer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,41*
2 Tage
1596
12
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,45*
2 Tage
1596
24
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,63*
Lager 6QTZH
1596
12
€ 6,99*
ab € 4,80*
€ 6,17*
1 Tag
1596
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,032* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.