Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöserspray 300ml E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784348867
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784348867
EAN/GTIN:
     4317784348867
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
Rostumwandler
rostlöser spraydose 300ml e-coll
rostumwandler
4317784348867 Rostlöser
- Silikonfrei
- Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis
- Hohes Kriechverhalten
- Verhindert neue Rostbildung
- Verschleißmindernde Eigenschaften
- Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile
- Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C / bis +450 °C (Notschmierung)
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Inhalt:
0,3 l
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: e-coll rostumwandler, 4317784348867, E-COLL, Chemisch-Techn, Schutz, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Rostlöserspray 300ml E-COLL, Silikonfrei, Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis, Hohes Kriechverhalten, Verhindert neue Rostbildung, Verschleißmindernde Eigenschaften, Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile, Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C / bis +450 °C (Notschmierung), Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, 43
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,11*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,54*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 2,98*
€ 4,72*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,12*
€ 5,78*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Dose
1 Dose enthält 300 Milliliter (ab € 0,01374* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.