| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784348942 Herst.-Nr.: 4317784348942 EAN/GTIN: 4317784348942 |
| | | |
|
| | |
| 4317784348942 Schneidöl-Spray - Für optimale Kühlung - Verlängerung der Werkzeugstandzeit - Beste Schmierleistung - Hohe Oberflächengüte - Aus allen Lagen sprühbar - Vermindert Kraftaufwand - Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich - Chlor- und silikonfrei - Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. - Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Inhalt: | 0,4 l | GHS: | GHS02 | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, 4317784348942, E-COLL, Sägen, Schneidöl-Spray, 28577544, 1649934, 28577534, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schneidölspray 400ml E-COLL, Für optimale Kühlung, Verlängerung der Werkzeugstandzeit, Beste Schmierleistung, Hohe Oberflächengüte, Aus allen Lagen sprühbar, Vermindert Kraftaufwand, Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit möglich, Chlor- und silikonfrei, Bohren, Nibbeln, Fräsen, Drehen usw, Temperaturbeständigkeit: bis +180 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H222: Extrem entzündbares Aerosol, Chemisch-Techn, Drehen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,80* | € 4,84* | | | | | 29 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 5,13* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,19* | € 5,31* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,33* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,08* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0127* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|