Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784348966 Herst.-Nr.: 4317784348966 EAN/GTIN: 4317784348966 |
| | | |
|
| | |
| 4317784348966 Bremsenreiniger - Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen - Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon - Entfettet durch spezielle Lösungsmittel - Trocknet schnell ab - Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend - Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H315: Verursacht Hautreizungen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Inhalt: | 0,5 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784348966, E-COLL, QR4030157, Benzinpumpe, 28577996, 1650013, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bremsenreiniger 500ml Sprühdose E-COLL, Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen, Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon, Entfettet durch spezielle Lösungsmittel, Trocknet schnell ab, Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend, Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H315: Verursacht Hautreizungen, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H4 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 3,57* | € 4,95* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,81* | € 5,30* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,52* | € 5,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 5,97* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,03* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00762* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|