| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784349130 Herst.-Nr.: 4317784349130 EAN/GTIN: 4317784349130 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784349130 Grundierspray - Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung - Füllkräftig - Schnelltrocknend - Mit ungiftigen Pigmenten - Überlackierbar - Für Metall, Holz, Kunststoffe - Nach Schweißarbeiten - Metallbau Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Inhalt: | 0,4 l | Farbe: | hellgrau | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4317784349130, E-COLL, Kupferspray, auftragen, Grundierspray, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Grundierspray 400ml hellgrau E-COLL, Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung, Füllkräftig, Schnelltrocknend, Mit ungiftigen Pigmenten, Überlackierbar, Für Metall, Holz, Kunststoffe, Nach Schweißarbeiten, Metallbau, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H319: Verursacht schwere Augenreizung, EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, Chemisch-Techn, Reparatur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,41* | € 5,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,34* | € 5,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,02* | € 6,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,59* | € 6,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01255* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|