| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784349307 Herst.-Nr.: 4317784349307 EAN/GTIN: 4317784349307 |
| | | |
|
| | |
| 4317784349307 Petroleum/Reinigungsmittel - Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel - Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen - Kann aufgetragen oder gespritzt werden - Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren - Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl - Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen - Zum Entfernen von Teer - Siedebereich: 180 °C bis 260 °C Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Dose | GHS: | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784349307, E-COLL, Chemisch-Techn, auftragen, Petroleum/Reinigungsmittel, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Petroleum/Reinigungsm. 1L Dose E-COLL, Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel, Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen, Kann aufgetragen oder gespritzt werden, Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren, Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl, Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen, Zum Entfernen von Teer, Siedebereich: 180 °C bis 260 °C, Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinw |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 4,51* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,40* | € 4,55* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,42* | € 4,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 5,04* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,09* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,09* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|