Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Montageschaum B3 750ml (MDI-haltig) E-COLL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784349499
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349499
EAN/GTIN:
     4317784349499
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
4317784349499 PU-Montageschaum B3
- 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE
- Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen
- Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre sowie zwischen Dach und Mauerwerk
- Anbringung von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen
- Anbringung einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren
- Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik
- Schaumausbeute: 35–40 Liter pro 1 Liter
- Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210 Teil 3)
- Isolierwert: 36 mW/mK
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen,H335: Kann die Atemwege reizen,H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H315: Verursacht Hautreizungen,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, e-coll bauschaum, 4317784349499, E-COLL, PU-Montageschaum B3, 28575778, 1649665, 28575777, Polyurethan-Dichtschaum, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 PU-Montageschaum B3 750ml (MDI-haltig) E-COLL, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum, Ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE, Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türumrahmungen, Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre sowie zwischen Dach und Mauerwerk, Anbringung von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen, Anbringung einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren, Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik, Schaumausbeute: 35–40 Liter pro 1 Liter, Schalldämmwert: 46, 2 dB (DIN 52210 Teil 3), Isolierwert: 36 mW/mK, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfrist
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 5,90*
ab € 69,66*
€ 86,86008*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,36*
€ 86,86008*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 87,27*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 89,43*
Lager 6QTZH
21
€ 6,99*
ab € 76,79004*
€ 94,87008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,87008*
€ 112,8954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,40008*
€ 111,1461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,86*
€ 105,7434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,53004*
€ 100,59075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,79004*
€ 91,38015
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,39917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.