| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784409353 Herst.-Nr.: 4317784409353 EAN/GTIN: 4317784409353 |
| | | |
|
| | |
| 4317784409353 Sprühkleber - Kontaktklebstoff für schnelle, großflächige Verklebungen - Einfach und sauber in der Anwendung - Hohe Klebkraft - Schnell trocknend - Silikonfrei - Chlorfrei - Geeignet zu Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder etc. - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis ca. 75 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Farbe: | transparent | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784409353, E-COLL, Chemisch-Techn, Handreinigung, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sprühkleber 400ml transparent E-COLL, Kontaktklebstoff für schnelle, großflächige Verklebungen, Einfach und sauber in der Anwendung, Hohe Klebkraft, Schnell trocknend, Silikonfrei, Chlorfrei, Geeignet zu Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder etc, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis ca. 75 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H315: Verursacht Hautreizungen, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, 43177 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,85* | € 7,42* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,97* | € 7,58* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,70* | € 7,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,85* | € 8,00* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,17* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 109,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|