| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784425544 Herst.-Nr.: 4317784425544 EAN/GTIN: 4317784425544 |
| | | |
|
| | |
| 4317784425544 Kreidespray - Hinterlässt eine gut sichtbare Markierung, die nach einigen Tagen durch den Wettereinfluss wieder verschwindet - Entfernung auf groben Untergründen mittels Wasserdruck vor dem Einsatz testen - Überkopfsprühdüse - Sehr kurze Trocknungszeit - Ist besonders geeignet für kurzfristig angebrachte Baustellenmarkierungen, Sportevents (Golf, Marathon, Fußball etc.) und Werbeaktionen - Markierung auf jeder Oberfläche möglich, sogar auf Erde und Gras Hinweis: Weitere Farbe auf Anfrage lieferbar. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.,EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Farbe: | weiß | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Kreidespray, kreidespray weiß, kreidespray, baustellenmarkierspray e-coll, 4317784425544, E-COLL, Coll, 28577225, 1649869, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kreidespray 400ml weiß E-COLL, Hinterlässt eine gut sichtbare Markierung, die nach einigen Tagen durch den Wettereinfluss wieder verschwindet, Entfernung auf groben Untergründen mittels Wasserdruck vor dem Einsatz testen, Überkopfsprühdüse, Sehr kurze Trocknungszeit, Ist besonders geeignet für kurzfristig angebrachte Baustellenmarkierungen, Sportevents (Golf, Marathon, Fußball etc.) und Werbeaktionen, Markierung auf jeder Oberfläche möglich, sogar auf Erde und Gras, Hinweis: Weitere Farbe auf Anfrage lieferbar, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter ste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,24* | € 7,10* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,95* | € 7,97* | | | | | | | | 6 | | pro Dose | € 4,90* | ab € 5,77* | € 8,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,02* | € 8,67* | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,51* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|