Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784464994
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784464994
EAN/GTIN:
     4317784464994
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
4317784464994 2K-Schnell-Epoxyd-Kleber
- Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen
- Fließfähiges Produkt
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- Für den Innen- und Außeneinsatz
- Klebespalt: > 0,05 mm (bei großen Spalten ist eine Tropfzeit von ca. 4 Minuten zu berücksichtigen)
- Verabeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +140 °C
Harz
Gefahrenhinweise:
Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Härter
Gefahrenhinweise:
Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,05 kg
Gebinde:
Doppelkammerkartusche
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Farbe:
transparent
GHS:
GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br><br>Härter<br>Gefahrenhinweise:<br>Gefahr<br>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber e-coll, komponentenkleber, komponentenkleber 50ml, 4317784464994, E-COLL, Schnell-Epoxyd-Klebstoff, Epoxyd-Klebstoff, 2K-Schnell-Epoxyd-Kleber, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL, Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen, Fließfähiges Produkt, Beständig gegen die meisten Chemikalien, Für den Innen- und Außeneinsatz, Klebespalt: 0, 05 mm (bei großen Spalten ist eine Tropfzeit von ca. 4 Minuten zu berücksichtigen), Verabeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +140 °C, Harz, Gefahrenhinweise:, Achtung, H315: Verursacht Hautreizungen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann al
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
24
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,30*
12
€ 4,90*
ab € 6,31*
€ 8,33*
2 Tage
144
12
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 8,38*
1 Tag
144
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,46*
Lager 6QTZH
24
12
€ 6,99*
ab € 7,40*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,148* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 113,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784465052
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.