Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Flüssigmetall 25g Doppelkammerspritze E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784465007
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784465007
EAN/GTIN:
     4317784465007
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber e-coll
4317784465007 2K-Flüssigmetall
- Universell einsetzbarer Klebstoff
- Für die Reparatur an Ort und Stelle
- Mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich
- Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden
- Zum Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff
- Auch für Aluminium, Vorbereitung: Anrauen und Reinigen (Aceton)
- Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C
Klebstoff
Gefahrenhinweise:
Achtung
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H315: Verursacht Hautreizungen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Klebstoff
Gefahrenhinweise:
Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,025 kg
Gebinde:
Doppelkammerspritze
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br><br>Härter<br>Gefahrenhinweise:<br>Gefahr<br>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: komponentenkleber, 4317784465007, E-COLL, Schnell-Epoxyd-Kleber, Flüssigmetalle, 2K-Flüssigmetall, 28575948, 1649710, 28575936, Spachtelmassen, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 2K-Flüssigmetall 25g Doppelkammerspritze E-COLL, Universell einsetzbarer Klebstoff, Für die Reparatur an Ort und Stelle, Mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich, Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden, Zum Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff, Auch für Aluminium, Vorbereitung: Anrauen und Reinigen (Aceton), Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C, Klebstoff, Gefahrenhinweise:, Achtung, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H315: Verursacht Hautreizungen, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H341: Kann v
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,26*
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,64*
7 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,65*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,03*
Lager 6QTZH
123
1
€ 6,99*
ab € 5,40*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,216* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.