| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784547710 Herst.-Nr.: 4317784547710 EAN/GTIN: 4317784547710 |
| |
|
| | |
| 4317784547710 Bundhose »Basic twenty-four« Eigenschaften: - Bis 60 °C waschbar - Elastische Bundverarbeitung - Schlitzreißverschluss - Viele Taschen verschließbar mit Klett - Eine Zollstocktasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, 4317784547710, FORTIS, Hose, Bundhose »twenty-four« BASIC, 28561292, 1646966, 28561266, Arbeits-Bundhose, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 FORTIS Bundhose Basic 24, d-grau/schwarz, Gr.48, Bundhose »Basic twenty-four«, Eigenschaften:, Bis 60 °C waschbar, Elastische Bundverarbeitung, Schlitzreißverschluss, Viele Taschen verschließbar mit Klett, Eine Zollstocktasche, Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m², Arbeitsbundhose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,55* | € 33,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,95* | € 34,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,01* | € 34,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,46* | € 35,31* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 30,11* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|