| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784564380 Herst.-Nr.: 4317784564380 EAN/GTIN: 4317784564380 |
| | | |
|
| | |
| 4317784564380 Hochdruck-Haftfett - Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten - Korrosionsschutz von gleitenden Teilen - Korrosionsschutz gegen Einwirkung durch aggressive Wässer, Gase und Laugen - Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft, gute Medienbeständigkeit - Silikonfrei - Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere - Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasserturbinen, Schleusentore, KFZ-Waschanlagen - Zylinderführungen, Gewindespindeln - Schnecken in Unterwassergeräten - Offshore-Bauteile, Hebezeuge - Container- und Trailer-Zurreinrichtungen - Yachten, Werftzulieferer-Bauteile - NLGI-Klasse 2 - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C, kurzfristig bis +130 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH208: Enthält Polysulfides, Di-tert-dodecyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. * Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose* | Inhalt: | 0,3 l | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Polysulfides, Di-tert-dodecyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftfett, 4317784564380, E-COLL, Hochdruck-Haftfett, 28577372, 1649898, 28577356, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Hochdruck-Haftfett-Spray 300ml E-COLL EE, Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Korrosionsschutz von gleitenden Teilen, Korrosionsschutz gegen Einwirkung durch aggressive Wässer, Gase und Laugen, Guter Schutz vor Meerwasser und salzhaltiger Luft, gute Medienbeständigkeit, Silikonfrei, Offene Getriebe, Schrauben, Scharniere, Wälzlager, Gleitlager und Wasserpumpen, Wasserturbinen, Schleusentore, KFZ-Waschanlagen, Zylinderführungen, Gewindespindeln, Schnecken in Unterwassergeräten, Offshore-Bauteile, Hebezeuge, Container- und Trailer-Zurreinrichtungen, Yachten, Werftzuliefer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,10* | € 9,08* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 9,09* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 9,13* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,19* | € 9,17* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 7,78* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|