| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784564731 Herst.-Nr.: 4317784564731 EAN/GTIN: 4317784564731 |
| | | |
|
| | |
| 4317784564731 Universal-Schneidöl - Für alle normalen Einsatzgebiete - Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen - Sorgt für optimale Kühlung - Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. - Hervorragende Kühleigenschaft - Verlängerung der Werkzeugstandzeit - Beste Schmierleistung - Hohe Oberflächengüte - Vermindert Kraftaufwand - Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit - Chlorfrei - Silikonfrei - Nicht mit Wasser mischbar - Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme - Farbe bernstein (mineralöltypisch) Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung * Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister* | Inhalt: | 5 l | Gefahrenhinweise: | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, 4317784564731, E-COLL, E-Coll-Schneidöl, E-Coll-Universal-Schneidöl, Universal-Schneidöl, 28577544, 1649934, 28577534, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Universal-Schneidöl 5L Kanister E-COLL EE, Für alle normalen Einsatzgebiete, Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen, Sorgt für optimale Kühlung, Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw, Hervorragende Kühleigenschaft, Verlängerung der Werkzeugstandzeit, Beste Schmierleistung, Hohe Oberflächengüte, Vermindert Kraftaufwand, Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit, Chlorfrei, Silikonfrei, Nicht mit Wasser mischbar, Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme, Farbe bernstein (mineralöltypisch), Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, * Osteuropäische Sprachv |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 23,57* | € 28,53* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 23,57* | € 28,57* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 23,00* | € 28,61* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 25,51* | € 30,53* | | | | Lager 6QTZH | | | | 4 | | € 6,99* | ab € 28,39* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,678* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 134,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|