| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784564991 Herst.-Nr.: 4317784564991 EAN/GTIN: 4317784564991 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784564991 Brennspiritus EE - Hoher Alkoholanteil - Silikonfrei - 94 % Vol. Ethylalkohol - Leicht entzündlich - Zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz - Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi - Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2) Hinweis: Etikett auf dem Kanister nur in deutsch Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319: Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: brennspiritus 1l, 4317784564991, E-COLL, E-Coll-Brennspiritus, Spiritus, Brennspiritus EE, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Brennspiritus 1L Flasche E-COLL EE, Hoher Alkoholanteil, Silikonfrei, 94 % Vol. Ethylalkohol, Leicht entzündlich, Zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz, Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi, Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2), Hinweis: Etikett auf dem Kanister nur in deutsch, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319: Verursacht schwere Augenreizung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 6,90* | ab € 3,14* | € 4,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,40* | € 4,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 7,90* | ab € 3,58* | € 4,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 6,99* | ab € 3,61* | € 4,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00361* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|