Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isopropanol-Reiniger 400ml Sprühdose E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784565400
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565400
EAN/GTIN:
     4317784565400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoffetiketten Iso-Propanol g...
Isopropanol
Isopropyl-Alkohol
Isopropylalkohol
4317784565400 Isopropanol-Reiniger
- Hochkonzentrierter, materialverträglicher Alkohol
- Reinigt ohne Rückstände zu hinterlassen
- Trocknet minutenschnell ab
- Als Reinigung, entfettend
- Als Lösungs- und Verdünnungsmittel einsetzbar
- Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke und Tinte, auch zur Extraktion von Naturprodukten geeignet
- Reinigen von Video- und Tonköpfen
- Säuberung von Laufwerksteilen, Gummirollen oder kleinen Getriebe
- Reinigen von optischen Gläsern, Spiegeln oder hochglänzenden Metalloberflächen
- Reinigen von vielen Kunststoffen (vorab bitte die Verträglichkeit prüfen!)
- Entfernen von Schmierstoffresten aus kleinen Getrieben
- Entfernen von wasserfester Tinte
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Sprühdose
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Suchbegriffe: Persprit, Petrohol, Petrosol, Propol, Reinigungs-Alkohol, Reinigungsalkohol, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, isopropanol 400ml e-coll, isopropanol, isopropanol e-coll, 4317784565400, E-COLL, E-Coll-Isopropanol-Reiniger, Isopropanol-Reiniger, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Isopropanol-Reiniger 400ml Sprühdose E-COLL, Hochkonzentrierter, materialverträglicher Alkohol, Reinigt ohne Rückstände zu hinterlassen, Trocknet minutenschnell ab, Als Reinigung, entfettend, Als Lösungs- und Verdünnungsmittel einsetzbar, Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke und Tinte, auch zur Extraktion von Naturprodukten geeignet, Reinigen von Video- und Tonköpfen, Säuberung von Laufwerksteilen, Gummirollen oder kleinen Getriebe, Reinigen von optischen Gläsern, Spiegeln oder hochglänzenden Metalloberflächen, Reinigen von vielen Kunststoffen (vorab bitte die Verträglichkeit prüfen!), Entfernen von Schmierstoffresten aus kleinen Getrieben, Entfernen von wass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,80*
Lager 6QTZH
330
15
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 8,43*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 126,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.