Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Spray 400ml Kombi-Sprühkopf E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784636902
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784636902
EAN/GTIN:
     4317784636902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
e-coll multifunktionsspray
4317784636902 Multifunktionsspray
- Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Verhindert Spannungsverluste und Kriechströme
- Durchdringt Spalten und kapillare Hohlräume
- Reinigt hartnäckigen Schmutz und löst Rost
- Schützt metallische Oberflächen vor Verschleiß und Korrosion
- Bietet hervorragenden Gleiteffekt
- Beseitigt Quietschen und Knarren
- Silikonfrei
- Ungiftig, verharzt nicht
- Feinpflege-Spray für Industrie, Handwerk und Kfz
- Temperaturbeständigkeit von –10 °C bis +150 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose mit Kombi-Sprühkopf
Markenname:
E-COLL
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784636902
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784636902, E-COLL, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Multifunktions-Spray 400ml Kombi-Sprühkopf E-COLL, Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit, Verhindert Spannungsverluste und Kriechströme, Durchdringt Spalten und kapillare Hohlräume, Reinigt hartnäckigen Schmutz und löst Rost, Schützt metallische Oberflächen vor Verschleiß und Korrosion, Bietet hervorragenden Gleiteffekt, Beseitigt Quietschen und Knarren, Silikonfrei, Ungiftig, verharzt nicht, Feinpflege-Spray für Industrie, Handwerk und Kfz, Temperaturbeständigkeit von –10 °C bis +150 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Dr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 4,63*
15 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,19*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,46*
Lager 6QTZH
36
12
€ 6,99*
ab € 4,35*
€ 5,57*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Dose
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 66,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.