| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784706001 Herst.-Nr.: 4317784706001 EAN/GTIN: 4317784706001 |
| |
|
| | |
| 4317784706001 Digital-Wasserwaage - Leichtmetall-Rechteckprofil - Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle - 2 gefräste Messflächen - 2 starke Magnete - Stoßdämpfende Endkappen - Durchgrifföffnung - 45°-LC-Display mit Beleuchtung - Anzeige in °, %, mm/m - 9 Speicherplätze - Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90° - HOLD- und MODE-Funktion - Nullpunktsetzung - Rekalibrierungsfunktion - Seitenaufsicht mit Spiegeloptik - Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit der Digitalmessung ±0,1° (horizontal und vertikal), ±0,2° für alle weiteren Winkel Lieferung: Mit Bedienungsanleitung, bei Abmessung 60 cm zusätzlich mit Schutz- und Transporttasche aus strapazierfähigem Gewebe und E-Block-Batterie 9V. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, digital-wasserwaage 60 cm, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium, 4317784706001, FORTIS, 28594879, 1652898, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Digital-Wasserwaage 60cm FORTIS, Leichtmetall-Rechteckprofil, Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle, 2 gefräste Messflächen, 2 starke Magnete, Stoßdämpfende Endkappen, Durchgrifföffnung, 45°-LC-Display mit Beleuchtung, Anzeige in °, %, mm/m, 9 Speicherplätze, Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90°, HOLD- und MODE-Funktion, Nullpunktsetzung, Rekalibrierungsfunktion, Seitenaufsicht mit Spiegeloptik, Messgenauigkeit in Normallage ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit der Digitalmessung ±0, 1° (horizontal und vertikal), ±0, 2° für alle weiteren Winkel, Lieferung: Mit Bedienungsanleitung, bei Abmessung 60 cm zusätzlich mit Schutz- und Transporttasche aus strapazierfähigem Gewebe und E-Blo |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,97* | € 67,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,10* | € 67,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,64* | € 68,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,01* | € 71,13* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 67,54* | € 80,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|