| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784722698 Herst.-Nr.: 4317784722698 EAN/GTIN: 4317784722698 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784722698 Zwischenhülse für MK-Schaft - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,8 mm tief - Mit einer Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 800 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkel Toleranz AT3 - Rundlaufgenauigkeit 0,005 mm - Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 - Werkzeugaufnahme DIN 2080 Lieferung: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4317784722698, FORTIS, Einsatzhülse, Hülse, Zwischenhülse für MK-Schaft, DIN 2080, 28603024, 1654232, 28603020, Zwischen- und Reduzierhülsen, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Einsatzhülse DIN2080 Form D SK50/MK2 FORTIS, Aus legiertem Einsatzstahl, Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0, 8 mm tief, Mit einer Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 800 N/mm², Kegel DIN 254, Kegelwinkel Toleranz AT3, Rundlaufgenauigkeit 0, 005 mm, Wuchtgüte G 6, 3 bei 15000 min-1, Werkzeugaufnahme DIN 2080, Lieferung: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugsschraube, Spannfutter, Zwischenhülse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 41,51* | € 54,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,88* | € 56,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 43,52* | € 56,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 43,05* | € 57,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 51,01* | € 64,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|